咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PVC 胶带 软
商品编号
083641
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
083641 BLACK
083641 BLUE
083641 CLEAR
083641 GREEN
083641 RED
083641 WHITE
083641 YELLOW
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
抗拉强度
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
自制造日期起的耐久性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50%
471F
0.13mm
20°C
50mm
31.5N/mm
75°C
1
单面
橡胶-树脂
265%
12month
PVC 薄膜
3.9N/mm
33m
黑色
50%
471F
0.13mm
20°C
50mm
31.5N/mm
75°C
1
单面
橡胶-树脂
265%
12month
PVC 薄膜
3.9N/mm
33m
蓝色
50%
471F
0.13mm
20°C
50mm
31.5N/mm
75°C
1
单面
橡胶-树脂
265%
12month
PVC 薄膜
3.9N/mm
33m
透明
50%
471F
0.13mm
20°C
50mm
31.5N/mm
75°C
1
单面
橡胶-树脂
265%
12month
PVC 薄膜
3.9N/mm
33m
绿色
50%
471F
0.13mm
20°C
50mm
31.5N/mm
75°C
1
单面
橡胶-树脂
265%
12month
PVC 薄膜
3.9N/mm
33m
红色
50%
471F
0.13mm
20°C
50mm
31.5N/mm
75°C
1
单面
橡胶-树脂
265%
12month
PVC 薄膜
3.9N/mm
33m
白色
50%
471F
0.13mm
20°C
50mm
31.5N/mm
75°C
1
单面
橡胶-树脂
265%
12month
PVC 薄膜
3.9N/mm
33m
黄色
销售价 数量
 
645.56
645.56
645.56
645.56
645.56
645.56
645.56

商品详情

商品名称:PVC 胶带 软
商品编号:083641 WHITE
提示

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
技术说明

3M™ 471F 可用于标记危险区域和通道、在涂漆作业期间覆盖,以及用作颜色标记或装饰条。它粘附在各种不同的表面上,因此能够快速、无滴漏地粘贴而无需干燥或清洁工作,重新去除时无胶粘剂残留。
3M™ 颜色和地面标记最适合用于楼宇维护以及提升设施安全。有色 PVC 胶带的特殊结构耐抗刮擦、磨损、风化和大多数化学用品。应用简便,即使在不平的表面也特别服贴。
属性
仓储空气湿度
50%
制造商名称
471F
厚度
0.13mm
存储温度
20°C
存在基材
宽度
50mm
抗拉强度
31.5N/mm
耐温至
75°C
胶带数量
1
胶带类型
单面
胶粘剂
橡胶-树脂
膨胀性
265%
自制造日期起的耐久性
12month
载体材料
PVC 薄膜
钢材黏结力
3.9N/mm
长度
33m
颜色
白色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加