咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VHB™ 胶带
商品编号
083782
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
083782 12X33
083782 19X8
083782 19X33
083782 25X33
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
宽度
应用
最短保质期限
特点
盖板材料
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
钢材黏结力
长度
颜色
50%
5962F
1.6mm
20°C
12mm
遮掩
12month
防潮耐湿
120°C - 150°C
1
双端
丙烯酸酯
300%
5.5N/mm
33m
灰色
50%
5952
1.6mm
20°C
19mm
固定 安装 密封 遮掩
12month
柔韧性好 防潮耐湿 隔音降噪
120°C - 150°C
1
双端
丙烯酸酯
300%
5.5N/mm
8m
灰色
50%
5952
1.6mm
20°C
19mm
固定 安装 密封 遮掩
12month
柔韧性好 防潮耐湿 隔音降噪
120°C - 150°C
1
双端
丙烯酸酯
300%
5.5N/mm
33m
灰色
50%
5962F
1.6mm
20°C
19mm
遮掩
12month
柔韧性好
120°C - 150°C
1
双端
丙烯酸酯
300%
5.5N/mm
33m
灰色
销售价 数量
 
1250.70
505.06
1947.56
2560.94

商品详情

商品名称:VHB™ 胶带
商品编号:083782 12X33
技术说明

高性能双面胶带,采用高纯度丙烯酸酯胶粘剂,可以保证长久牢固的粘结。胶粘剂生效迅速,良好的温度、气候、紫外线以及溶剂耐抗性。优异的密封性能,具有减震效果。
3M™ 5952 代表全系列的可靠性。它可最佳适配粘接的表面。该特性实现全面接合薄型及结构化表面,不产生应力。
提示

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
不同厚度和长度的其他 3M™ VHB™ 胶带承索。
属性
仓储空气湿度
50%
制造商名称
5962F
厚度
1.6mm
存储温度
20°C
宽度
12mm
应用
遮掩
最短保质期限
12month
特点
防潮耐湿
盖板材料
耐温至
120°C - 150°C
胶带数量
1
胶带类型
双端
胶粘剂
丙烯酸酯
膨胀性
300%
钢材黏结力
5.5N/mm
长度
33m
颜色
灰色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加