咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用孔锯套件 Power Charge Plus 孔锯直径 22-32
商品编号
589807 22-32
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用孔锯套件 Power Charge Plus 孔锯直径 22-32
商品编号:589807 22-32
刀柄数量:1
部件数量:6
定心钻头数量:2
涂层:否
孔锯直径:22 - 32
最大切割深度:5.0
系列:Power Charge Plus
产品类别:孔锯

更多参数>>

供货范围
2× 定心钻头、3× 孔锯 (⌀ 22 mm,⌀ 25 mm,⌀ 32 mm)、快速夹紧适配器。

技术说明
在钢板上开孔与其他孔锯应用不可相提并论。在工业环境中或在车辆上作业时,必须极其精确。但这种材料通常很坚韧,会对传统的双金属孔锯造成损坏。EXPERT Sheet Metal PC Plus 可解决所有这些问题,因为其采用紧凑的高品质技术装置。EXPERT Sheet Metal PC Plus 由一整根车削金属圆柱体制成,具有极高的稳定性、坚固性和精确性。极致的使用寿命和切割坚硬钢材的能力——得益于可单个磨锐并焊接在主体上的碳化物刀齿。这款孔锯兼具超高性能与紧凑形状:它经久耐用又精确,并且针对高质量板材作业予以优化。与 Bosch 的 Power Change Plus 快速夹紧适配器配合使用:确保精度和坚固性

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加