咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双金属开孔锯套装 Power Change Plus 型号 19-83
商品编号
589820 19-83
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双金属开孔锯套装 Power Change Plus 型号 19-83
商品编号:589820 19-83
刀柄数量:1
部件数量:9
定心钻头数量:2
涂层:否
孔锯直径:19;25;38;44;68;83
产品类别:孔锯

更多参数>>

提示
需要 Power Change Plus 快速夹紧转接头以及合适的定心钻头。这些商品可参见我们 eShop 上的以下货号:Power Change Plus 快速夹紧转接头:编号 589795 规格尺寸 14-152 和编号 589796 规格尺寸 14-152 带顶出弹簧的定心钻头:编号 589800 规格尺寸 HSS-CO。

技术说明
双金属开孔锯套装,带有 Power Change Plus 快装系统,常规尺寸。配套提供六角头快装接杆、高速钢中心钻和塑料盒。
键孔锯:高速钢双金属键孔锯高度耐抗且使用寿命长。渐进式锯齿,确保快速切割和理想排屑。Power Change Plus 系统能够快速更换键孔锯,无需工具。所有规格尺寸的最大切深为 44 mm。
安装柄:Power Change Plus 快装接杆可实现无工具快速安装孔锯和中心钻。
定心钻头:用于钢和不锈钢的 HSS-Co 定心钻头。在安装柄中无需工具即可夹紧。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加