咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
包装胶带
商品编号
083644
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
083644 50X50
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
抗拉强度
最短保质期限
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50% - 70%
57180
0.1mm
15°C - 35°C
50mm
500N/mm
12month
40°C
1
单面
合成橡胶
8%
75N/mm
50m
褐色
销售价 数量
 
100.64
  • 商品详情

商品详情

商品名称:包装胶带
商品编号:083644 50X50
技术说明

通用包装胶带可用于所有市售胶带座,无声解卷
环保的 tesapack® Paper ecoLogo® 57180 可手撕,由 60% 生物基材料制成。
属性
仓储空气湿度
50% - 70%
制造商名称
57180
厚度
0.1mm
存储温度
15°C - 35°C
存在基材
宽度
50mm
抗拉强度
500N/mm
最短保质期限
12month
耐温至
40°C
胶带数量
1
胶带类型
单面
胶粘剂
合成橡胶
膨胀性
8%
载体材料
钢材黏结力
75N/mm
长度
50m
颜色
褐色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加