咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
包装胶带
商品编号
083678
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
083678 50X66
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
抗拉强度
最短保质期限
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50%
58153
0.056mm
15°C
50mm
400N/mm
12month
120°C
1
单面
丙烯酸酯
80%
PP 薄膜
25N/mm
66m
透明
销售价 数量
 
115.55
  • 商品详情

商品详情

商品名称:包装胶带
商品编号:083678 50X66
技术说明

通用包装胶带可用于所有市售胶带座,无声解卷
tesapack® Eco & Strong 是一款环保的 PP 包装胶带,由 100% 可回收材料制成。
属性
仓储空气湿度
50%
制造商名称
58153
厚度
0.056mm
存储温度
15°C
存在基材
宽度
50mm
抗拉强度
400N/mm
最短保质期限
12month
耐温至
120°C
胶带数量
1
胶带类型
单面
胶粘剂
丙烯酸酯
膨胀性
80%
载体材料
PP 薄膜
钢材黏结力
25N/mm
长度
66m
颜色
透明
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加