咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于一字头的螺丝起子,带双组份 SwissGrip 手柄 和冲击头
商品编号
660201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
660201 5,5
660201 6,5
660201 8
一片式刀杆
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
刀身编号
助力六角台阶
总长度
0.8mm
5.5mm
80mm
3
8mm
180mm
1mm
6.5mm
100mm
4
10mm
200mm
1.2mm
8mm
150mm
5
10mm
260mm
销售价 数量
 
187.02
201.93
228.10

商品详情

商品名称:适用于一字头的螺丝起子,带双组份 SwissGrip 手柄 和冲击头
商品编号:660201 8
技术说明

SwissGrip 强力握柄具有呵护皮肤的弹性体护套和韧性极佳、抗冲击的聚丙烯芯体。握持工具的手得到最佳减振。握柄颈部收窄(含凸缘),确保可靠抓握。带冲击头的贯通刀身由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度和韧性俱佳。表面镀镍并镀铬。
带有 6 边插件,用于扳手。
技术参数
驱动型式
930 A 一字螺丝刀, 1.2 x 7.0 x 125 mm
属性
一片式刀杆
刀刃厚度 a
1.2mm
刀刃宽度 b
8mm
刀杆长度
150mm
刀身编号
5
助力六角台阶
10mm
总长度
260mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加