咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割砂轮片 Silver
商品编号
563325
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
563325 115
563325 115(套装25件/套)
563325 125
563325 125(套装25件/套)
参数
孔直径
形状说明
砂轮厚度
砂轮直径
22.23mm
直型
1mm
115mm
详见对应单件商品参数
22.23mm
直型
1mm
125mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
30.30
633.08
37.23
776.03

商品详情

商品名称:切割砂轮片 Silver
商品编号:563325 115(套装25件/套)
应用

确保快速、少毛刺的切削,同时减少热负荷。
技术说明

具有高切削性能和长使用寿命的 Silver 切割砂轮片。磨料混合物包含精确成型的陶瓷磨料。
规格

A36R-BF。
技术参数
最大圆周速度
80m/s
推荐的攻角
90degrees
磨料缩写
陶瓷
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
为材料优化
钢 不锈钢 -
属性
参数
详见对应单件商品参数
孔直径
形状说明
砂轮厚度
砂轮直径
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
铝镁合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钛合金
适用
INOC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加