咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国马圈pferd磨头,硬度 J 粗
商品编号
551795
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
551795 KE1645
551795 KE1645(套装10件/套)
551795 SP1320
551795 SP1320(套装10件/套)
551795 ZY1020
551795 ZY1020(套装10件/套)
551795 ZY1325
551795 ZY1325(套装10件/套)
551795 ZY4020
551795 ZY4020(套装10件/套)
参数
头部直径
头部长度
柄直径
粒度
16mm
45mm
6mm
详见对应单件商品参数
13mm
20mm
6mm
详见对应单件商品参数
10mm
20mm
6mm
详见对应单件商品参数
13mm
25mm
6mm
详见对应单件商品参数
40mm
20mm
6mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:德国马圈pferd磨头,硬度 J 粗
商品编号:551795 ZY1020(套装10件/套)
技术说明

PFERD 打磨棒(通过 OSA 认证,并且满足 EN 12 413 检验要求)在硬度,粘结剂,磨料类型以及粒度等方面,都是专门为指定的应用领域所设计的,同时还确保了广泛的适用性。同心精度高,确保了作业时不会产生振动,继而对人员,机器和工件都起到保护作用。PFERD 打磨棒广泛适用于边沿和表面打磨,具有理想的材料去除率,同时还可以确保理想的使用寿命以及工件表面稳定的加工质量。
粗粒,粒度 46。
打磨头,采用混合磨料(AW-CER)硬度为 J。柔性粘结的白色优质刚玉陶瓷微结晶烧结刚玉,具有良好的自锐性,可以保证稳定的材料去除率,同时在加工过程中有不会产生高温(Pferd 的命名为 AWCO)。
应用

用于加工难以切削加工的超级合金,例如钛合金、镍基钴基合金以及淬硬钢。
推荐的切削速度 30 − 50 m/s。
技术参数
磨料缩写
陶瓷
属性
参数
详见对应单件商品参数
头部直径
头部长度
柄直径
粒度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加